Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM58 HAUTE T - 258596


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
4100...4100 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 4100...4100 lm
puissance de la lampe - 22.1...22.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 37.45 kg CO2 eq.
Série de produits
LED TUBE T8 SUPERIOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854258596
Réf. Sonepar
07074425859
Réf. Fournisseur
258596
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
4100...4100 lm
puissance de la lampe:
22.1...22.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
185 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
1514 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
105...105 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
4100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
12
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
23 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tubes LED haute performance pour ballasts électromagnétiques (CCG) et secteur AC, pour applications à température ambiante élevée. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Plage de température ambiante très large : -20…+80°C. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1). Durée de vie à une température ambiante de 25 °C : jusqu'à 75 000 h. Durée de vie à une température ambiante de 80 °C : jusqu'à 17 500 h. Type de protection : IP20. Approbation ENEC 10 VDE. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Convient aux températures ambiantes élevées supérieures à +80°C. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général à des températures ambiantes de -20…+80 °C. Éclairage de zones de production. Industrie. Technique / Accessoires: Démarreur de remplacement pour tubes LED. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Avant l'installation, il est recommandé de vérifier si le luminaire et surtout les supports sont en bon état et capables de supporter le poids de la lampe.. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 80 ° C à l'intérieur du luminaire.. Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit