Ledvance - LED TUBE LEDVANCE VAL T9 EM32 Circ. G10q 830 18,3W 2000lm - 042508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2000...2000 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G10q
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 18.3...18.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 30.7 kg CO2 eq.
Série de produits
LED SPECIAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854042508
Réf. Sonepar
07074404250
Réf. Fournisseur
042508
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G10q
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
18.3...18.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
300 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
82...82 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
300 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
19 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tube LED circulaire pour alimentation conventionnelle et branchement secteur AC. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes fluorescentes T9 classiques dans les luminaires à ballast traditionnel. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T9). Également adapté pour fonctionner à basse température. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Applications décoratives. Conseils juridiques: En cas d'utilisation pour remplacement d'un tube fluorescent T9, l’efficacité énergétique totale et la distribution lumineuse dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit