Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 20W LUMIERE DU JOUR R-Stand/Batterie - 831131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 102.771 kg CO2 eq.
Gamme
WORKLIGHT VAL BAT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075831131
Réf. Sonepar
07074583113
Réf. Fournisseur
831131
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système:
20 W
flux lumineux utile:
2000 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
220 mm
hauteur:
276 mm
profondeur:
276 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de travail mobile alimentée par batterie dans la classe économique. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Lampe de travail portable alimentée par batterie. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Fonction de charge USB à partir de la fonction de banque d'alimentation intégrée. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble de chargement USB-C de 60 cm. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit