Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 30W LUMIERE DU JOUR R-Stand et Prise - 831254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 3000 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 148.78 kg CO2 eq.
Gamme
WORKLIGHT VALUE R-STAND
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075831254
Réf. Sonepar
07074583125
Réf. Fournisseur
831254
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système:
30 W
flux lumineux utile:
3000 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
168.5 mm
hauteur:
277 mm
profondeur:
277 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de travail flexible et portable dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44. Support à poser compact. Avantages du produit: Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit