Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER FLEX 2X30W LUMIERE DU JOUR Prise - 831292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 6450 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 286.632 kg CO2 eq.
Série de produits
WORKLIGHT VALUE FLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075831292
Réf. Sonepar
07074583129
Réf. Fournisseur
831292
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système:
60 W
flux lumineux utile:
6450 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.9
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
couleur du boîtier/corps:
noir
avec support:
Oui
couleur de support:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
194 mm
hauteur:
304 mm
profondeur:
304 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de travail flexible et portable avec têtes de lampe réglables dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Lampe de travail avec tête pivotante verticale à 270° et horizontale à 180°. Chacune des deux têtes de luminaire peut être allumée et éteinte individuellement. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Avantages du produit: Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Lumière réglable individuellement. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit