Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER FLEX 2X7W LUMIERE DU JOUR Batterie - 834026

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 68.092 kg CO2 eq.

EAN

4058075834026

Réf. Sonepar

07074583402

Réf. Fournisseur

834026

Marque

Ledvance

puissance du système:

14 W

flux lumineux utile:

1400 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

5...5 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Non

matériau de l'élément de protection:

plastique

avec prise:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur de papillotement Pst LM:

0.01

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.9

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

couleur du boîtier/corps:

noir

avec support:

Oui

couleur de support:

noir

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

59 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

141 mm

LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER FLEX 2X7W LUMIERE DU JOUR Batterie

Les Atouts de l'article:

Lampe de travail mobile alimentée par batterie dans la classe économique. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Lampe de travail portable alimentée par batterie. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Fonction de charge USB à partir de la fonction de banque d'alimentation intégrée. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble de chargement USB-C de 60 cm. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonction de charge USB à partir de la fonction de banque d'alimentation intégrée
  • Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie
  • Caractéristiques du produit
  • Projecteur de chantier à tête pivotante
  • Lampe de travail portable alimentée par batterie
  • Batterie rechargeable via un câble USB
  • Zones d'application
  • Rénovation
  • Garages
  • Ateliers
  • Sous-sol
  • Technique / Accessoires
  • Câble de chargement USB-C de 60 cm