Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED 2X20W LUMIERE DU JOUR - 831377


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 220.744 kg CO2 eq.
Gamme
WORKLIGHT VALUE TRIPOD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075831377
Réf. Sonepar
07074583137
Réf. Fournisseur
831377
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système:
40 W
flux lumineux utile:
4000 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
1000 mm
hauteur:
1702 mm
profondeur:
1702 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de travail LED polyvalente avec trépied dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44. Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m. Avantages du produit: Pliable pour un rangement facile. Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit