Ledvance - LEDTUBE T8EM PROUO1500 23.4W865KIT2OSRAM - 781429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 23.4...23.4 W
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
variation Touch and Dim - Non
variation Zigbee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBE T8 SUPERIOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075781429
Réf. Sonepar
07074578142
Réf. Fournisseur
781429
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
23.4...23.4 W
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tubes LED haute performance pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclats avec kit de conversion pour luminaires à deux tubes. Caractéristiques du produit: Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output et 10 kits de conversion pour luminaires avec deux tubes. Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur. Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Certifié VDE selon IEC62776. Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Avantages du produit: Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage. Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique. Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit


