Ledvance - LEDV LED MR16 DIM S 4.9W 930 GU5.3 500lm 3000K DIM 36° IRC97 - 456176L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED SPOT SUPERIOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854456176
Réf. Sonepar
07074001730
Réf. Fournisseur
456176L
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
500...500 lm
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
102 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
44 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
courant nominal:
450...450 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
500 lm
intensité lumineuse:
1000 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui


