Ledvance - LEDV LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 575lm 3000K 36° IRC80 - 457227L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • puissance de la lampe - 6.1...6.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099854457227

Réf. Sonepar

07074001734

Réf. Fournisseur

457227L

Marque

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

575...575 lm

puissance de la lampe:

6.1...6.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

575 lm

intensité lumineuse:

860 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED PAR16 P 6.1W 830 GU10 - 575lm - 3000K - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 15000h - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM. Non gradable. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM
  • Non gradable
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Zones d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés