Ledvance - LEDV LED TUBE T5 HF SHORT V 288 mm 4W 830 380lm 3000K 190° IRC80 - 552403

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

380...380 lm
Voir les options disponibles400...400 lm
Voir les options disponibles850...850 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 380...380 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854552403

Réf. Sonepar

07074455240

Réf. Fournisseur

552403

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux:

380...380 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

302 mm

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

17...40 V

courant nominal:

223...223 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.55

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

380 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

18.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT V 288 mm 4W 830 - 380lm - 3000K - 190° - IRC80 - Blanc chaud - 30000h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), incassable. Caractéristiques du produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Grande homogénéité de couleur : = sdcm. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM = 0,4 / PstLM = 1). Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Veuillez suivre tous les conseils de sécurité. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bâtiments publics. Cuisines. Éclairage de meubles. Conseils juridiques: En cas d'utilisation pour remplacement d'un tube fluorescent T5, l’efficacité énergétique totale et la distribution lumineuse dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Veuillez suivre tous les conseils de sécurité
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
  • Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
  • Grande homogénéité de couleur : = sdcm
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM = 0,4 / PstLM = 1)
  • Type de protection : IP20
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list)
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bâtiments publics
  • Cuisines
  • Éclairage de meubles