Ledvance - LEDV LED TUBE T8 EM SUP 1500 mm 16.7/22.1W 840 4100/3100lm 4000K 190° IRC80 - 432620L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 4100...4100 lm

  • puissance de la lampe - 22.1...22.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099854432620

Réf. Sonepar

07074001710

Réf. Fournisseur

432620L

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

4100...4100 lm

puissance de la lampe:

22.1...22.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4100 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 16.7W/22.1W 840 - 4100lm/3100lm - 4000K - 190° - IRC80 - Blanc neutre - Verre avec protection contre les éclats - 100000h - Garantie 7 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED haute performance pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, incassables. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables (1200 mm, 1500 mm). Tube LED en verre avec protection anti-éclats, par exemple pour les applications dans l'industrie alimentaire. Approbation ENEC 10 VDE. Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ≤0,9 m). Durée de vie extrêmement longue : jusqu'à 100 000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Avantages du produit: Économies d'énergie jusqu'à 71 % (par rapport à une lampe fluorescente T8). Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance/lumen sélectionnables (1200 mm, 1500 mm). Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Économies d'énergie jusqu'à 71 % (par rapport à une lampe fluorescente T8)
  • Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance/lumen sélectionnables (1200 mm, 1500 mm)
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables (1200 mm, 1500 mm)
  • Tube LED en verre avec protection anti-éclats, par exemple pour les applications dans l'industrie alimentaire
  • Approbation ENEC 10 VDE
  • Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ≤0,9 m)
  • Durée de vie extrêmement longue : jusqu'à 100 000 h
  • Type de protection : IP20
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Éclairage de zones de production
  • Zones de circulation et couloirs
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles