Ledvance - LEDVANCE ALIMENTATION DALI pour Tube LED EXT Dimmable tube Duo 2X7-26W 220-240V - 295171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...45 V
courant de sortie - 350...600 mA
puissance de sortie - 55...55 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBES EXT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854295171
Réf. Sonepar
07074429517
Réf. Fournisseur
295171
Marque
Ledvance
tension de sortie:
20...45 V
courant de sortie:
350...600 mA
puissance de sortie:
55...55 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
360 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
65 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
DRIVER LED EXTERNE à courant constant pour TUBE LED EXTERNE T5/T8. Caractéristiques du produit: Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP. Variation de qualité de 1…100 %. Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV). Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C). Sécurité certifiée ENEC. Haute résistance aux cycles de commutation. Avantages du produit: Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8. Interface DALI 2.0. Convient pour l'éclairage de secours. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires de classe de protection I. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





