Ledvance - LEDVANCE CELLULE IR ST8 CONNECTED HB - IP54 - GRANDE HAUTEUR - 232983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 30 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBE T8 SUPERIOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075232983
Réf. Sonepar
07074523298
Réf. Fournisseur
232983
Marque
Ledvance
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
30 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage:
4 m
largeur de portée max.:
30 m
champ de détection de diamètre au sol:
2.5 m
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
durée de marche min.:
15 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteur pour LEDTUBE Connecté TUBE. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil. Hauteur de montage : 4…14 m. Gradation à deux niveaux d'éclairage : 20 % et 100 %. Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté. Avantages du produit: De nombreuses cellules peuvent être interconnectées. Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents. Facile à installer et à utiliser. Zones d'application: Pour usage intérieur uniquement (IP54). Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C. Industrie. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit






