Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LEDVANCE DRIVER LED EXT DALI 1 TUBE - 1x 15-37W - Pour tubes EXT uniquement - 730632

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 25...48 V

  • courant de sortie - 350...860 mA

  • puissance de sortie - 37...37 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DRIVER LED TUBE EXTERNAL P

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075730632

Réf. Sonepar

07074573063

Réf. Fournisseur

730632

Marque

Ledvance

tension de sortie:

25...48 V

courant de sortie:

350...860 mA

puissance de sortie:

37...37 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

286 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

38.7 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

DRIVER LEDVANCE - 1x15-37W - 284.0 x 21.2 x 30.2 mm - ON/OFF x 200 000 - 100000h - Garantie 5 ans - Pour tubes EXT LEDVANCE uniquement

Les Atouts de l'article:

DRIVER LED EXTERNE à courant constant pour TUBE LED EXTERNE T5/T8. Caractéristiques du produit: Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP. Variation de qualité de 1…100 %. Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV). Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C). Sécurité certifiée ENEC. Haute résistance aux cycles de commutation. Avantages du produit: Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8. Interface DALI 2.0. Convient pour l'éclairage de secours. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires de classe de protection I. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8
  • Interface DALI 2.0
  • Convient pour l'éclairage de secours
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP
  • Variation de qualité de 1…100 %
  • Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV)
  • Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C)
  • Sécurité certifiée ENEC
  • Haute résistance aux cycles de commutation
  • Zones d'application
  • Convient aux luminaires de classe de protection I
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
  • Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
  • Magasins, supermarchés