Ledvance - LEDVANCE LINEAR SURFACE Kit de suspension 1,5m - 607514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 1500 mm
diamètre - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LINEAR SURFACE PERFORMANCE IP44 ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075607514
Réf. Sonepar
07074560751
Réf. Fournisseur
607514
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
1500 mm
diamètre:
99 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension pour la gamme de Linear Surface IP44. Caractéristiques du produit: Kit de suspension complet (boîtier de raccordement au plafond, connecteur, 2 câbles de suspension et câble transparent). Bornier à 5 pôles pour une connexion électrique rapide et facile. Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m. Plafonnier, acier laqué époxy blanc, avec bornier à 5 pôles (5 x 2,5 mm²). Longueur du câble électrique : 3 m. Avantages du produit: Kit de suspension pour une installation facile et rapide.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



