Ledvance - LEDVANCE MCU SELECT DALI-2 EXC TW - Variateur rotatif - Gradation et Blanc dyna. - 837522

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075837522

Réf. Sonepar

07074583752

Réf. Fournisseur

837522

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

53 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

consommation d'énergie:

2.7 W

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

53 mm

VIVARES - Variateur manuel rotatif gérant la gradation et la Variation de blanc avec cache interchangeable - Possibilité de connecter jusqu?à 25 luminaires DALI (100 en reliant 4 MCU)