Ledvance - LEDVANCE MCU SELECT DALI-2 TW - Variateur rotatif - Gradation et Blanc dynamique - 837508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALI MCU TW
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075837508
Réf. Sonepar
07074583750
Réf. Fournisseur
837508
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
régulateur de lumière électronique
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
53 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
consommation d'énergie:
2.7 W
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Variateur rotatif pour jusqu'à 25 luminaires, permet un éclairage Tunable White (blanc dynamique). Caractéristiques du produit: Contrôleur DALI-2 pour installation dans des boîtes d'encastrement standards. Variateur rotatif pour le contrôle manuel de la lumière. Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Fonctionnement simple et intuitif. Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Cache en verre de haute qualité. Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Fonctionnement sur secteur (mode actif) ou sur DALI (mode passif). Cadre de montage en surface en option disponible. Compatible avec le système de gestion d'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI (luminaires LEDVANCE DALI). Zones d'application: Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès. Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit