Ledvance - LEDVANCE Smart+ BT Outdoor Solar Path Light RGBTW - 763869

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 562 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.621 kg CO2 eq.

EAN

4058075763869

Réf. Sonepar

07074576386

Réf. Fournisseur

763869

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

562 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

5 lm

puissance du système:

0.12 W

température de couleur:

3000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

2...3.2 V

courant nominal:

0...4 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

41 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

150 mm

diamètre:

150 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ BLUETOOTH Outdoor/Outoor IP44 Aluminum - 0,12W - 5lm - RGBTW - 3000 à 6500K -15000 h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Chemin solaire intelligent extérieur. Caractéristiques du produit: Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Charge de la batterie par panneau solaire. Protocole réseau : Bluetooth. Type de protection : IP44. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Éclairage en fonction des besoins et économie d'énergie grâce au détecteur crépusculaire. Matériaux de qualité. Montage flexible, également sans utilisation de perches de mise à la terre. Zones d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons. Technique / Accessoires: For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
  • Éclairage en fonction des besoins et économie d'énergie grâce au détecteur crépusculaire
  • Matériaux de qualité
  • Montage flexible, également sans utilisation de perches de mise à la terre
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire LED extérieur à énergie solaire
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Charge de la batterie par panneau solaire
  • Protocole réseau : Bluetooth
  • Type de protection : IP44
  • Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Jardins
  • Patios, balcons
  • Technique / Accessoires
  • For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble