Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF FLOOR CORNER RGBW - 665880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...6500 K
hauteur/profondeur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 70.614 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4058075665880
Réf. Sonepar
07074566588
Réf. Fournisseur
665880
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...6500 K
hauteur/profondeur:
72 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
nombre de têtes de luminaire:
1
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
efficacité lumineuse:
16 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
rouge
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
110 mm
longueur:
1420 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampadaire connecté moderne pour éclairage indirect avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Protocole réseau : WiFi. Lumière gradable, RGB et blanc chaud dans un ruban. Éclairage indirect. Avantages du produit: Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce. Installation facile et rapide. Zones d'application: Espaces de vie. Salles de réunion et de conférence. Uniquement pour une utilisation intérieure. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit