Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF REMOTE CONTROLLER RGBW - 570917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4058075570917
Réf. Sonepar
07074001536
Réf. Fournisseur
570917
Marque
Ledvance
couleur:
blanc
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Télécommande LEDVANCE Smart+ WIFI - Contrôle des produits Ledvance Smart+ WIFI - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Les Atouts de l'article:
Télécommande avec technologie Wi-Fi pour le choix des couleurs. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). ON / OFF et gradation. Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid. RGB. Scènes lumineuses programmables. Contrôlez jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi. Protocole réseau : WiFi. Avantages du produit: Contrôle sans fil des produits SMART+ WiFi compatibles. Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application. Sélection de scènes pré-définies via télécommande. Zones d'application: Smart Home en intérieur et en extérieur. Contrôle jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi compatibles par couplage sans contact. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Application LEDVANCE SMART+ WiFi requise (uniquement pour la configuration des produits SMART+ WiFi). Nécessite 2 piles AAA (non incluses). Conseils de sécurité: Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitContrôle sans fil des produits SMART+ WiFi compatibles Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application Sélection de scènes pré-définies via télécommande Caractéristiques du produitContrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum) ON / OFF et gradation Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid RGB Scènes lumineuses programmables Contrôlez jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi Protocole réseau : WiFi Zones d'applicationSmart Home en intérieur et en extérieur Contrôle jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi compatibles par couplage sans contact Technique / AccessoiresPour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum) Application LEDVANCE SMART+ WiFi requise (uniquement pour la configuration des produits SMART+ WiFi) Nécessite 2 piles AAA (non incluses)
Les Atouts de l'article:
Télécommande avec technologie Wi-Fi pour le choix des couleurs. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). ON / OFF et gradation. Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid. RGB. Scènes lumineuses programmables. Contrôlez jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi. Protocole réseau : WiFi. Avantages du produit: Contrôle sans fil des produits SMART+ WiFi compatibles. Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application. Sélection de scènes pré-définies via télécommande. Zones d'application: Smart Home en intérieur et en extérieur. Contrôle jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi compatibles par couplage sans contact. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Application LEDVANCE SMART+ WiFi requise (uniquement pour la configuration des produits SMART+ WiFi). Nécessite 2 piles AAA (non incluses). Conseils de sécurité: Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit