Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF UNDERCABINET 600 REM TW - 575714L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

580 lm
Voir les options disponibles330 lm
Voir les options disponibles480 lm
Voir les options disponibles530 lm

longueur:

600 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles457 mm
Voir les options disponibles500 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 52.726 kg CO2 eq.

EAN

4058075575714

Réf. Sonepar

07074557571

Réf. Fournisseur

575714L

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

600 mm

largeur:

65 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

courant nominal:

70...70 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

48 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

9 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - W - lm - Blanc dynamique - K - IRC - h - Classe -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Luminaire sous meuble avec technologie WIFI. Caractéristiques du produit: Nombreuses combinaisons possibles. Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Gradable. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Protocole réseau : WiFi. Avantages du produit: Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal. Conception très mince. Distribution lumineuse homogène. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Zones d'application: Applications intérieures. Éclairage d'étagères et sous-armoires. Cuisines, espaces de travail. Étagères. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
  • Conception très mince
  • Distribution lumineuse homogène
  • Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
  • Caractéristiques du produit
  • Nombreuses combinaisons possibles
  • Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Gradable
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Protocole réseau : WiFi
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Éclairage d'étagères et sous-armoires
  • Cuisines, espaces de travail
  • Étagères
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)