Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI EXTERIEUR FLEX 3M RGB TW IP44 - 095160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 2700...6500 K
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4099854095160
Réf. Sonepar
07074409516
Réf. Fournisseur
095160
Marque
Ledvance
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP44
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
11.5 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
efficacité lumineuse:
59 lm/W
type de tension:
AC
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
12.5 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.5 mm
plus petit rayon de courbure:
40 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bandes LED décoratives pour l'extérieur avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Bandes flexibles, pliables LED. Type de protection : IP44. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Applications extérieures. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Accessoires de montage et de connexion complets fournis. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





