Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI FLEX COB 5M MAGIC RGB RC IP20 - 369988

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension de lampe - 220...240 V

  • couleur de la lumière - rouge

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854369988

Réf. Sonepar

07074436998

Réf. Fournisseur

369988

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

tension de lampe:

220...240 V

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

10 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

appareillage:

ballast électronique

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

35 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Ruban LED LEDVANCE Smart+ WIFI Intérieur IP20 - Contrôle indépendant des couleurs des segments du ruban - MAGIC RGB - 25 000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Rubans COB décoratifs avec effet d'éclairage MAGIC RGB et homogène. Caractéristiques du produit: Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière. Bandes flexibles, pliables LED. RGB. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Zones de jeux et de divertissement. Technique / Accessoires: Télécommande avec pile au lithium incluse. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • RGB
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
  • Zones de jeux et de divertissement
  • Technique / Accessoires
  • Télécommande avec pile au lithium incluse