Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI FLEX COB 5M TW IP20 - 369957

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854369957

Réf. Sonepar

07074436995

Réf. Fournisseur

369957

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

94 lm/W

type de tension:

AC

appareillage:

ballast électronique

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

18 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Ruban LED LEDVANCE Smart+ WIFI Intérieur IP20 - Blanc dynamique 2700K à 6500K - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Rubans COB décoratifs avec lumière blanche réglable et effet lumineux homogène. Caractéristiques du produit: Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)