Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI NEON FLEX 3M MAGIC RGB RC IP44 - 369834


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP44
tension de lampe - 220...240 V
couleur de la lumière - rouge
largeur - 11.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099854369834
Réf. Sonepar
07074436983
Réf. Fournisseur
369834
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP44
tension de lampe:
220...240 V
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
11.2 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
15 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
16 mm
plus petit rayon de courbure:
60 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui