Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI NEON FLEX 3M MAGIC RGB830 RC IP44 - 369872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP44
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4099854369872
Réf. Sonepar
07074436987
Réf. Fournisseur
369872
Marque
Ledvance
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP44
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12.2 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
14 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
19.5 mm
plus petit rayon de courbure:
60 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED blancs décoratives colorés et réglables pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi et sortie de lumière homogène. Caractéristiques du produit: RGB. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: MAGIC RGB Color Control pour un maximum de possibilité. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Installation facile et rapide. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





