Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44 - 504806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux par mètre - 32 lm
température de couleur - 2700...6500 K
tension de lampe - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075504806
Réf. Sonepar
07074550480
Réf. Fournisseur
504806
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux par mètre:
32 lm
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
largeur:
17.5 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
efficacité lumineuse:
32 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
20 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
9.9 mm
plus petit rayon de courbure:
60 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
fiche plate
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui