Ledvance - LEDVANCE Smart+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU - 570955


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 84 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075570955
Réf. Sonepar
07074001538
Réf. Fournisseur
570955
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
84 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
60 mm
hauteur:
84 mm