Ledvance - LEDVANCE Smart+ ZB OUTDOOR PLUG EU - 729308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 115 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075729308
Réf. Sonepar
07074572930
Réf. Fournisseur
729308
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de protection (IP):
IP44
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
115 mm
diamètre:
100 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with Zigbee technology. Caractéristiques du produit: Contrôle via un système smart home compatible ou le bouton marche/arrêt sur le produit. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Protocole réseau : ZigBee 3.0. Type de protection : IP44. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise. Avantages du produit: Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit