Ledvance - LEDVANCE TELECOMMANDE IR POUR CELLULE ST8 CONNECTED - 374034

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 15 m

  • couleur - noir

  • interconnectable - Oui

  • largeur de portée max. - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075374034

Réf. Sonepar

07074537403

Réf. Fournisseur

374034

Marque

Ledvance

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

15 m

couleur:

noir

interconnectable:

Oui

largeur de portée max.:

15 m

sensibilité ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

matériau:

plastique

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TELECOMMANDE IR LEDVANCE - SubstiTUBE - Pile CR2025 fournie - Permet de configurer les cellules Connected à distance - 52 x 94mm - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Télécommande connectée pour les capteurs connectés HB et LB LEDVANCE. Caractéristiques du produit: Compatible avec les cellules LEDVANCE CONNECTED CR et HB (Gen2) . Batterie incluse (Lithium, 3 V). Avantages du produit: Télécommande LEDVANCE pour une installation simplifiée. Garantie de 3 ans. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Télécommande LEDVANCE pour une installation simplifiée
  • Garantie de 3 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Compatible avec les cellules LEDVANCE CONNECTED CR et HB (Gen2)
  • Batterie incluse (Lithium, 3 V)