fin de vie

Ledvance - LF2000-G3-830-04 L1 OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 2000 - 142854

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • longueur - 4500 mm

  • flux lumineux par mètre - 2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4062172142854

Réf. Sonepar

07074214285

Réf. Fournisseur

142854

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe par mètre:

15 W

longueur:

4500 mm

flux lumineux par mètre:

2000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP00

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

adapté à un variateur:

Oui

type de connexion:

borne automatique

tension de lampe:

24...24 V

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

nombre de sources lumineuses par pied:

21

puissance de la lampe par pied:

4.5 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

puissance du système:

67.3 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

8 mm

hauteur/profondeur:

1.4 mm

plus petit rayon de courbure:

20 mm

longueur des sections individuelles:

100 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.51 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LF2000-G3-830-04 L1 OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 2000 Rubans LED pour les applications professionnelles

Les Atouts de l'article:

Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux : jusqu'à 1 850 lm/m. Efficacité du module : jusqu'à 82 lm/W. Gradable. Différentes nuances de blanc (3 SDCM). Module de classe de protection IP44. Avantages produits: Flux lumineux élevé. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage et connexion simples. Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Domaines d'application: Éclairage de voûtes. Signalétique. Enseigne et lettrage. Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem. Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK. Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC® 24 V.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Uniformité des couleurs supérieure à 2 SDCM sur l'ensemble de la bande LED et entre les bandes
  • Grand choix de couleurs de lumière
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à la bande autocollante à l'arrière
  • Bande LED précâblée, installation simple et rapide de type "plug-and-play"
  • Caractéristiques produit
  • Bande LED flexible et découpable
  • Gradable avec la technologie PWM
  • Domaines d'application
  • éclairage en corniche
  • Intégration au plafond
  • Technique / Accessoires
  • Connexion simplifiée avec CONNECTsystem correspondant (en option)
  • Installation rapide avec le système SLIM TRACK en option
  • Parfaitement adapté aux Contrôleurs électroniques OPTOTRONIC 24 V