Ledvance - LFP500-G1-830-10 OSRAM LINEARlight FLEX® Protect LOW POWER 500 - 575424

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 480 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 3.9 W

  • température de couleur - 3095...3095 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEARlight FLEX® Protect LOW POWER 500

Voir tous les produits de cette série

EAN

4052899575424

Réf. Sonepar

07074957542

Réf. Fournisseur

575424

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

480 lm

puissance de la lampe par mètre:

3.9 W

température de couleur:

3095...3095 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

11.1 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

nombre de sources lumineuses par pied:

21

puissance de la lampe par pied:

1.1 W

efficacité lumineuse:

123 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1.3 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

39 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.5 mm

plus petit rayon de courbure:

50 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.34 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LFP500-G1-830-10 OSRAM LINEARlight FLEX® Protect LOW POWER 500 Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles