Ledvance - Linear IndiviLED 1200 D blanc 40W/930 3150?4800lm UGR19 Multi Lumen Everloop - 135316

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4660 lm
Voir les options disponibles5050 lm
Voir les options disponibles6050 lm
Voir les options disponibles6360 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

longueur:

1210 mm
Voir les options disponibles1475 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4660 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 212.872 kg CO2 eq.

Série de produits

LINEAR INDIVILED DIRECT IRC90 PS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854135316

Réf. Sonepar

07074413531

Réf. Fournisseur

135316

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

4660 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1210 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

120...185 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

58

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Linear IndiviLED EVERLOOP (source et alim remplaçables). Sélecteur de puissance sur l'alim. Eclairage direct, 3000K, 120lm/W, IRC90, angle 90°, UGR19, 70000h L80, Classe I. Test fil incan 850°C. Dim. : 1199x120x40mm. ENEC. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire monté en surface pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec CRI90 et fonction de sélection de puissance (PS), 1 200 mm. Caractéristiques du produit: Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing, available in white and black color. Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED. Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu). Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR = 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 130 lm/W. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Répartition lumineuse symétrique et asymétrique pour différents domaines d'application. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Multiples options de montage grâce à différents accessoires. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Configuration de ligne simple et continue. Éclairage direct. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément). Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé. Kit de câblage traversant disponible.

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR = 19) grâce à l'optique IndiviLED®
  • Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 130 lm/W
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
  • Répartition lumineuse symétrique et asymétrique pour différents domaines d'application
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Installation facile
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Multiples options de montage grâce à différents accessoires
  • Caractéristiques du produit
  • Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing, available in white and black color
  • Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED
  • Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu)
  • Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément)
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
  • Configuration de ligne simple et continue
  • Éclairage direct
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément)
  • Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé
  • Kit de câblage traversant disponible