Ledvance - Linear IndiviLED 1200D Asym 40W/930 2850?4350lm UGR19 Multi Lumen Everloop blanc - 135392

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4350 lm
Voir les options disponibles4400 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4350 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LINEAR INDIVILED DIRECT IRC90 PS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854135392

Réf. Sonepar

07074413539

Réf. Fournisseur

135392

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4350 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

1210 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

115...180 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

109 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Linear IndiviLED EVERLOOP (source et alim remplaçables). Sélecteur de puissance sur l'alimentation. Eclairage direct, 3000K, IRC90, optique asym, UGR19, 70000h L80, Classe I. Test fil incan 850°C. Dim. : 1199x120x40mm. ENEC. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Plafonnier pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec IRC90, sélecteur de puissance (PS) et distribution lumineuse asymétrique, 1200 mm. Caractéristiques du produit: Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir. Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED. Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu). Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Haute performance avec IRC90 et jusqu'à 115 lm/W. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Multiples options de montage grâce à différents accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Haute performance avec IRC90 et jusqu'à 115 lm/W
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
  • Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Installation facile
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Multiples options de montage grâce à différents accessoires
  • Caractéristiques du produit
  • Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir
  • Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED
  • Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu)
  • Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément)
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
  • Configuration de ligne simple et continue
  • Éclairage direct
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément)
  • Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé
  • Kit de câblage traversant disponible