Ledvance - Linear IndiviLED 1500 D DALI blanc 52W/930 6100lm U19 Touch Dim IoT Everloop - 136047


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
6100 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 6100 lm
puissance du système - 52 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 272.624 kg CO2 eq.
Série de produits
LINEAR INDIVILED DIRECT IRC90 DALI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854136047
Réf. Sonepar
07074413604
Réf. Fournisseur
136047
Réf. Commerciale
Ledvance
flux lumineux utile:
6100 lm
puissance du système:
52 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1475 mm
efficacité lumineuse:
117 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
185...232 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
29
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
38
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Surface mounted luminaire for single or light line office application with CRI90 and DALI-2 IoT technology, 1500 mm. Caractéristiques produit: Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing. Includes EVERLOOP: Convenient replacement of light source and LED driver. Linkable into seamless light line with accessories (surface or pendant mounting). Pendant mounting with suspension kit (to be ordered separetely). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages produits: Easy upgradeability of light source and driver (EVERLOOP design). Homogenous light distribution and reduced glare (UGR = 19) thanks to IndiviLED® optics. High performance with CRI90 and up to 135 lm/W. IoT-ready luminaire with DALI-2 driver, suitable for VIVARES and other Light Management Systems. Symmetric and asymmetric light distribution for various application areas. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Easy installation. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Suitable for battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22. Multiple mounting options thanks to different accessories. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Offices, education, public buildings. Single and continuous line configuration. Direct lighting. Technique / Accessoires: Suspension kit available for pendant luminaire version (to be ordered separately). Inline, corner and infill connectors available as separate accessory. Kit de câblage traversant disponible.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits