Ledvance - Linear IndviLED 1200 D/I blanc 55W/940 4600?7200lm UGR19 Multi Lumen Everloop - 135170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
7200 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7200 lm
puissance du système - 55 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 283.651 kg CO2 eq.
Gamme
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT IRC90 PS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854135170
Réf. Sonepar
07074413517
Réf. Fournisseur
135170
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7200 lm
puissance du système:
55 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
1210 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
167...255 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
47
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
47
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
126 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec CRI90 et fonction de sélection de puissance (PS), 1 200 mm. Caractéristiques du produit: Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir. Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED. Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu). Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ≤ 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Luminaires suspendus avec émission de lumière directe (70%) et émission de lumière indirecte (30%). Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 133 lm/W. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Multiples options de montage grâce à différents accessoires. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Configuration de ligne simple et continue. Sources d'éclairage direct et indirect. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément). Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé. Kit de câblage traversant disponible.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit