Ledvance - Linear IndviLED 1200 D/I DALI blanc 54W/940 6950lm UGR19 Touch Dim IoT Everloop - 135576

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6950 lm
Voir les options disponibles4250 lm
Voir les options disponibles4350 lm
Voir les options disponibles4500 lm
Voir les options disponibles4550 lm
Voir les options disponibles6500 lm
Voir les options disponibles6550 lm
Voir les options disponibles6800 lm
Voir les options disponibles8150 lm
Voir les options disponibles8350 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6950 lm

  • puissance du système - 54 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 277.694 kg CO2 eq.

Série de produits

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT IRC90 DALI TD

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854135576

Réf. Sonepar

07074413557

Réf. Fournisseur

135576

Réf. Commerciale

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6950 lm

puissance du système:

54 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

1210 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

160...233 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

29

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

129 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Linear IndiviLED Direct/Indirect (70/30%) EVERLOOP (source et alim replaçables). Alimentations Touch Dim compatibles VIVARES. 129lm/W, angle 90°, IP20, 4000K, IRC90, 70000h L80, Classe I. Dimensions : 1199x120x40mm. ENEC, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Pendant luminaire for single or light line office application with CRI90 and DALI-2 IoT technology, 1200 mm. Caractéristiques produit: Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing. Includes EVERLOOP: Convenient replacement of light source and LED driver. Linkable into seamless light line with accessories (surface or pendant mounting). Pendant mounting with suspension kit (to be ordered separetely). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80-B10) : jusqu'à 70 000 h (à 25 °C). Avantages produits: Easy upgradeability of light source and driver (EVERLOOP design). Homogenous light distribution and reduced glare (UGR = 19) thanks to IndiviLED® optics. Pendant luminaires with direct light emission (70%) and indirect light emission (30%). High performance with CRI90 and up to 137 lm/W. IoT-ready luminaire with DALI-2 driver, suitable for VIVARES and other Light Management Systems. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Easy installation. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Suitable for battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22. Multiple mounting options thanks to different accessories. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Offices, education, public buildings. Single and continuous line configuration. Sources d'éclairage direct et indirect. Technique / Accessoires: Suspension kit available for pendant luminaire version (to be ordered separately). Inline, corner and infill connectors available as separate accessory. Kit de câblage traversant disponible.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Easy upgradeability of light source and driver (EVERLOOP design)
  • Homogenous light distribution and reduced glare (UGR = 19) thanks to IndiviLED® optics
  • Pendant luminaires with direct light emission (70%) and indirect light emission (30%)
  • High performance with CRI90 and up to 137 lm/W
  • IoT-ready luminaire with DALI-2 driver, suitable for VIVARES and other Light Management Systems
  • En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Easy installation
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Suitable for battery emergency installations acc. to EN 60598-2-22
  • Multiple mounting options thanks to different accessories
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Minimalistic LEDVANCE SCALE design in extruded aluminum housing
  • Includes EVERLOOP: Convenient replacement of light source and LED driver
  • Linkable into seamless light line with accessories (surface or pendant mounting)
  • Pendant mounting with suspension kit (to be ordered separetely)
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Durée de vie (L80-B10) : jusqu'à 70 000 h (à 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Offices, education, public buildings
  • Single and continuous line configuration
  • Sources d'éclairage direct et indirect
  • Technique / Accessoires
  • Suspension kit available for pendant luminaire version (to be ordered separately)
  • Inline, corner and infill connectors available as separate accessory
  • Kit de câblage traversant dis