Ledvance - Lumilux MINI T5 L 6W/840 EL G5 OSRAM Tube Fluo - 325662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 300 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 226.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008321325662
Réf. Sonepar
00025132566
Réf. Fournisseur
325662
Marque
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
6 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
300 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
226.3 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, short, éclairage de secours, culot G5. Caractéristiques du produit: Convient au fonctionnement en alimentation de secours. Index de rendu des couleurs. Avantages du produit: Optimisées pour le fonctionnement en alimentation de secours. Zones d'application: Bâtiments publics. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



