Ledvance - LUNETTA RAINDROP SENSOR Blanc LEDV - 759343


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUNETTA RAINDROP SENSOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075759343
Réf. Sonepar
07074575934
Réf. Fournisseur
759343
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de la lampe:
0.5...0.5 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Non
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
AC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Veilleuse à douille avec variateur continu. Caractéristiques du produit: Intensité lumineuse sélectionnable. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Avantages du produit: Design élégant caractéristique. Plug-and-Play grâce à la prise EU. Zones d'application: Chambres d'enfants. Couloirs, escaliers. Uniquement pour une utilisation intérieure. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit