Ledvance - LUNETTA SQUARE SENSOR RGBW BLANC LEDV - 759282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - autre
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de la lampe - 0.3...0.3 W
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUNETTA SQUARE SENSOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075759282
Réf. Sonepar
07074575928
Réf. Fournisseur
759282
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de la lampe:
0.3...0.3 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Non
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
AC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis