Ledvance - LUXEYE SENSE CM KIT 24X1 OSRAM Systèmes de gestion de l'éclairage - 988729


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 50 mm
diamètre - 95 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXeye Sense CM KIT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899988729
Réf. Sonepar
07074998872
Réf. Fournisseur
988729
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
autre
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
50 mm
diamètre:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
95.2 mm
hauteur:
50 mm