Ledvance - LUXEYE SENSE DALI BT OSRAM Cellule de détéction Bluetooth DALI - 957411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 81 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LUXeye Sense DALI BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899957411
Réf. Sonepar
07074995741
Réf. Fournisseur
957411
Marque
Ledvance
modèle:
set de système de commande d'éclairage
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
81 mm
diamètre:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
81 mm
Les Atouts de l'article:
Systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Un canal de sortie de diffusion DALI. Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement. Fonctionnement par bouton-poussoir standard. Sorties avec court-circuit électronique réversible et protection contre les surcharges. Modification du délai de temporisation directement avec un tournevis au niveau du capteur. Changement de l’intensité de l’éclairage directement avec un tournevis au niveau du capteur. Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène. Contrôleur avec éclairage intégré et capteur de présence, canal de sortie DALI. La détection de présence via Indice de résitance passif. Contrôle de la lumière avec connexion à l’application via un dispositif Bluetooth. Contrôle de la lumière par l’intermédiaire d’un smartphone. Réglage de tous les paramètres via un smartphone. Activation et désactivation individuelles du capteur de lumière du jour et de présence. Indicateur de fonction avec trois LED de couleur. Divers volets inclus pour différentes zones de détection. Avantages du produit: Démarrage automatique de la régulation de lumière après la mise sous tension (boîtier préconçu). Fonctionnalité de base sans configuration grâce aux préréglages appliqués. Personnalisation facile et rapide du paramètre important via un tournevis. Capteur de luminosité V(λ). Configurations prédéfinies et personnalisables pour toutes les applications. Zones d'application: Bureaux. Salles de conférence. Salles de formation. Couloirs. Technique / Accessoires: Convient à jusqu'à 20 ballasts électroniques. Free App pour IOS et Android disponible sur l’App Store.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit






