Ledvance - LVD LN IndiviLED 1,20m Kit câblage traversant LEDVANCE - 214820

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - matériau composite

  • couleur - jaune

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 1430 mm

  • hauteur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854214820

Réf. Sonepar

07074421482

Réf. Fournisseur

214820

Réf. Commerciale

Ledvance

matériau:

matériau composite

couleur:

jaune

largeur:

28 mm

longueur:

1430 mm

hauteur:

14 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire : kit câblage traversant 1200mm pour version On/Off. A utiliser pour la mise en ligne des luminaires Linear IndiviLED 1,2m de Ledvance.

Les Atouts de l'article:

Jeu de câbles et fiche d'installation de lignes lumineuses en 1200 mm et 1500 mm. Caractéristiques du produit: Kit de câblage traversant pour lignes lumineuses (câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle/femelle). Longueur du câble : 1,2 m ou 1,5 m. Avantages du produit: Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue. Raccordement à câblage traversant avec prise CA. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue
  • Raccordement à câblage traversant avec prise CA
  • Caractéristiques du produit
  • Kit de câblage traversant pour lignes lumineuses (câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle/femelle)
  • Longueur du câble : 1,2 m ou 1,5 m