Ledvance - LVD LN IndiviLED Connecteur de coin blanc pour ligne continue LEDVANCE - 308093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 350 mm
longueur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854308093
Réf. Sonepar
07074430809
Réf. Fournisseur
308093
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
350 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur mécanique et électrique pour l'installation de lignes lumineuses entre luminaires. Caractéristiques du produit: Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle). Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc. Disponible en couleur noir et blanc. Avantages du produit: Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue. Connecteur très solide pour une longue durée de vie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit