Ledvance - LVD LN IndiviLED Connecteur de mise en ligne LEDVANCE - 133341

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075133341

Réf. Sonepar

07074513334

Réf. Fournisseur

133341

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

40 mm

longueur:

82 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Connecteur mise en ligne (éclisse)