Ledvance - LVD LN IndiviLED DALI 1,20m Kit câblage traversant versions DALI LEDVANCE - 158016

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - jaune

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075158016

Réf. Sonepar

07074515801

Réf. Fournisseur

158016

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

jaune

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit câblage traversant DALI 1200mm