Ledvance - LVD LN IndiviLED DALI Kit de suspensions 3m versions DALI LEDVANCE - 133303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075133303
Réf. Sonepar
07074513330
Réf. Fournisseur
133303
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension pour luminaire DALI. Caractéristiques du produit: Kit de suspension complet (boîtier de raccordement au plafond, connecteur, 2 câbles de suspension et câble transparent). Borne enfichable pour raccordement électrique simple et rapide. Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m. Boîtier de raccordement au plafond, couleur identique au luminaire, acier peint par poudrage, avec borne enfichable. Connexion avec double bornier de raccordement à 5 pins. Avantages du produit: Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d’un luminaire. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit