Ledvance - LVD LN IndiviLED insert 1200 mm blanc pour ligne continue LEDVANCE - 214868

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854214868

Réf. Sonepar

07074421486

Réf. Fournisseur

214868

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

125 mm

longueur:

1300 mm

hauteur:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire : insert de 1200mm blanc. Pour créer des interruptions lors de la mise en ligne continue de luminaires Linear IndiviLED, afin d'avoir la juste quantité de lumière. Câbles de connexion entre 2 luminaires inclus. Dim: 1300x125x43mm

Les Atouts de l'article:

Connecteur mécanique et électrique pour installation de ligne lumineuse entre luminaires, en 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm. Caractéristiques du produit: Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle). Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc. Disponible en couleur noir et blanc. Avantages du produit: Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue. Connecteur très solide pour une longue durée de vie. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue
  • Connecteur très solide pour une longue durée de vie
  • Caractéristiques du produit
  • Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle)
  • Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc
  • Disponible en couleur noir et blanc