Ledvance - LVD LN IndiviLED insert 1200 mm noir pour ligne continue LEDVANCE - 297007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 125 mm
longueur - 1300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854297007
Réf. Sonepar
07074429700
Réf. Fournisseur
297007
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
125 mm
longueur:
1300 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur mécanique et électrique pour installation de ligne lumineuse entre luminaires, en 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm. Caractéristiques du produit: Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle). Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc. Disponible en couleur noir et blanc. Avantages du produit: Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue. Connecteur très solide pour une longue durée de vie. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit